Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 888776 Schraube/Bolzen 20 mm M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toolcraft 888776 Schraube/Bolzen 20 mm M4
Toolcraft 888776 Schraube/Bolzen 20 mm M4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79152183
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888776
EAN/GTIN:
     4016138632439
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Sicherheitsschraube
linsenkopfschraube m4x20 torx
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M4
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.