| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-79094942 Herst.-Nr.: AVC005BTBK EAN/GTIN: 745883799121 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 304 mm | | Tiefe | 194 mm | | Höhe | 15.5 mm | Netzwerk | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Hub-Schnittstellen | HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, VGA | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, USB Hub, USB Multiport Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, tablet dockingstation belkin, dockingstation für tablet, adapterkabel hdmi vga |
| | |
| |