Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4292130 Internes Stromkabel 0,25 m


(Weitergeleitet von Suche „rf-4292130“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4292130 Internes Stromkabel 0,25 m
Renkforce RF-4292130 Internes Stromkabel 0,25 m
Renkforce RF-4292130 Internes Stromkabel 0,25 m
Renkforce RF-4292130 Internes Stromkabel 0,25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78865630
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4292130
EAN/GTIN:
     4016139077284
Bei vielen Lenovo und Medion Motherboards wird der Prozessor mit einem 14-poligen ATX-Stromanschluss versorgt. Bei Netzteilen ohne diesen Anschluss hilft dieser Adapter: Er ermöglicht den Anschluss des Prozessors an den 24-poligen ATX-Anschluss des Standard-PC-Netzteils.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 2
ATX (24-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
Hauptplatine
Kompatibilität
REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.