Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Stand for Luminary base Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Stand for Luminary base Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Blau
Ansmann Stand for Luminary base Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Blau
Ansmann Stand for Luminary base Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Blau
Ansmann Stand for Luminary base Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Blau
Ansmann Stand for Luminary base Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Blau
Ansmann Stand for Luminary base Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Blau
Ansmann Stand for Luminary base Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Blau
Ansmann Stand for Luminary base Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78833265
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0315
EAN/GTIN:
     4013674158560
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Scheinwerfer
Stativ Scheinwerfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1370 mm
Gewicht
3200 g
Merkmale
Zweck
Beleuchtungssystem
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Blau
Einstellbare Mittelsäule
Ja
Sockelbreite
120 mm
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.