Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1485 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PATONA 1485 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1485 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1485 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1485 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1485 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1485 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1485 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
PATONA 1485 Digitalkamera Akkugriff Batteriegriff für Digitalkamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78674394
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
batteriegriff (kamera)
Der PATONA Premium Handgriff Fuji MHG-XT3 für Fujifilm X-T3 bietet ein noch besseres Handling und besseren Halt der Kamera. Er hilft dabei, unerwünschte Kamerabewegungen zu vermeiden, wie sie z.B. bei Aufnahmen mit Teleobjektiven vorkommen können. Die Kamera kann samt Griff auf einem Stativ befestigt werden. Beim Wechseln des Akkus oder der Speicherkarte muss der Griff nicht abgenommen werden, da eine entsprechende Aussparung vorhanden ist. Das Stativgewinde befindet sich in der optischen Achse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
104 g
Merkmale
Produkttyp
Batteriegriff für Digitalkamera
Markenkompatibilität
Fujifilm
Kompatible Produkte
X-T3, XT3
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 43,00* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 55,16*
€ 65,64
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 55,12*
€ 65,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,36*
€ 58,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,09*
€ 57,23
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 43,00*
€ 51,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.