| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-77946933 Herst.-Nr.: 57688 101 401 EAN/GTIN: 4008496988334 |
| |
|
| | |
| VARTA LCD Universal Charger+
LCD Charger Serie: Anwenderoptimierte Ladegeräte mit Einzelschachtladung und umfangreichen Sicherheitsfunktionen für beste Ladeergebnisse Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 180 mm | | Verpackungstiefe | 85 mm | | Verpackungshöhe | 240 mm | | Paketgewicht | 475 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Eingebautes Display | Ja | | Bildschirmtechnologie | LCD | Merkmale | Energiequelle | AC | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | 9V, AA, AAA, C, D | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | Energie | Eingangsspannung | 100-240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, varta universalladegerät, universalladegerät |
| | |
| |