Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce renkCast 3 HDMI Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce renkCast 3 HDMI Full HD Schwarz
Renkforce renkCast 3 HDMI Full HD Schwarz
Renkforce renkCast 3 HDMI Full HD Schwarz
Renkforce renkCast 3 HDMI Full HD Schwarz
Renkforce renkCast 3 HDMI Full HD Schwarz
Renkforce renkCast 3 HDMI Full HD Schwarz
Renkforce renkCast 3 HDMI Full HD Schwarz
Renkforce renkCast 3 HDMI Full HD Schwarz
Renkforce renkCast 3 HDMI Full HD Schwarz
Renkforce renkCast 3 HDMI Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77667138
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3386052
EAN/GTIN:
     4053199543731
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
renkforce streaming stick
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
HDMI
HDMI
Ja
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Speicher
Speicherkapazität
256 MB
ROM-Kapazität
128 MB
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Anzahl Prozessorkerne
2
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Weitere Suchbegriffe: hdmi stick
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870100
ab € 5,07*
Sonstiges
Speaka
SP-7870132
ab € 4,22*
Sonstiges
Speaka
SP-7870360
ab € 3,45*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,43*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.