Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision FB10 1200 x 1200 DPI Flachbettscanner Schwarz A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avision FB10 1200 x 1200 DPI Flachbettscanner Schwarz A4
Avision FB10 1200 x 1200 DPI Flachbettscanner Schwarz A4
Avision FB10 1200 x 1200 DPI Flachbettscanner Schwarz A4
Avision FB10 1200 x 1200 DPI Flachbettscanner Schwarz A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76992029
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     000-0870-02G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Die ideale Lösung zum Scannen von dicken Dokumenten
Wenn ein dickes Dokument oder ein Buch gescannt werden muss, kann die innovative Abdeckung angehoben werden, um das Abflachen zu erleichtern. Dadurch wird der gescannte Gegenstand gleichmäßig beleuchtet und es führt zu einer verbesserten Bildqualität.

Kein Netzkabel erforderlich
Der FB10 wird über das USB-Kabel mit dem PC verbunden. Kein externer Netzadapter und Kabel sind erforderlich!

Hohe optische Auflösung von 1200 dpi
Trotz seines geringen Platzbedarfs ist die FB10 sehr auflösend. Mit einer echten optischen Auflösung von 1200 dpi ist die FB10 in der Lage, Bilder in feinen Details und subtilen Nuancen zu reproduzieren.

Kein Aufwärmen erforderlich und schnelle Scan-Geschwindigkeit
Das LED-Beleuchtungssystem spart nicht nur Strom, es benötigt auch keine Aufwärmzeit. Der FB10 ist startbereit, sobald Sie ihn einschalten. Es dauert nur 9 Sekunden, um ein A4-Dokument zu scannen.

Erweiterte Einstellungen über TWAIN-Treiber
Die TWAIN-Benutzeroberfläche von Avision bietet verschiedene Bildverbesserungs-Tools zur Verbesserung der Bildqualität, einschließlich automatischem Beschneiden und Schräglagenkorrektur, automatischer Farberkennung, Farbanpassung, Fleckenentfernung, Farbausblendung und so weiter. Nach dem Scannen und können Dokumente sofort verwendet werden!

Automatisches Beschneiden mehrerer Bilder
Darüber hinaus verfügt der Scanner über die praktische Funktion zum Beschneiden mehrerer Bilder. Mit dieser Funktion können Dokumente in verschiedenen Größen wie Fotos, ID-Karten oder Visitenkarten auf dem Flachbett platziert werden, und der Scanner kann mehrere Bilder entsprechend der Originalgröße der Dokumente in einem einzigen Scan zuschneiden und erstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
255 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
46 mm
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
2500 Seiten
Lichtquelle
LED
Scan to
Cloud,FTP,PC
Scan-Treiber
TWAIN,WIA
Scannerbetriebsgeräuschspegel
50 dB
Speicherkapazität
16 MB
Lieferumfang
Software-CD
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
TwainTreiber, Button Manager, AVScanX, PaperPort 14
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Temperatur Betriebsumgebung
50 - 95 °F
Energie
Netzteiltyp
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.5 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Scan-Geschwindigkeit (s/w, niedrige Auflösung, A4)
7.5 Sekunde/Seite
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4)
14 Sekunde/Seite
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Kartenstärke (max.)
47 mm
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Technische Details
PC Verbindung
USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 349,90*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 289,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.