Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321094261 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321094261 Auto-Glühbirne
Osram 4008321094261 Auto-Glühbirne
Osram 4008321094261 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452352
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321094261
EAN/GTIN:
     4008321094261
Suchbegriffe:
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe
Autolampen SV8.5
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
SV8.5-8
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1200 h
Eingangsspannung
10 V
Lichtleistung
105 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Breite
10 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
2.91 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.