Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300891514 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300891514 Auto-Glühbirne
Osram 4050300891514 Auto-Glühbirne
Osram 4050300891514 Auto-Glühbirne
Osram 4050300891514 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452122
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300891514
EAN/GTIN:
     4050300891514
Suchbegriffe:
Autolampen P21/4W
P21/4W-Lampen
Sockel P21/4W
Leuchtmittel BAZ15d
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
BAZ15d
Eingangsspannung
21 V
Lichtleistung
440 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10.25 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Breite
20 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.