Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100400539 Ringmappe A4+ Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elba 100400539 Ringmappe A4+ Rot
Elba 100400539 Ringmappe A4+ Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76304867
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100400539
EAN/GTIN:
     4002030163966
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4+
Zweck
Lagerung
Material
Pappe, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
600 Blätter
Anzahl Ringe
2
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Mechanismus-Typ
Leiter
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 8 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,90*
€ 39,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,30*
€ 38,44
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 32,10*
€ 38,20
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 31,90*
€ 37,96
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 31,80*
€ 37,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.