Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Esby Stecker-Nachtlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Esby Stecker-Nachtlicht
Paulmann Esby Stecker-Nachtlicht
Paulmann Esby Stecker-Nachtlicht
Paulmann Esby Stecker-Nachtlicht
Paulmann Esby Stecker-Nachtlicht
Paulmann Esby Stecker-Nachtlicht
Paulmann Esby Stecker-Nachtlicht
Paulmann Esby Stecker-Nachtlicht
Paulmann Esby Stecker-Nachtlicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776824
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92493
EAN/GTIN:
     4000870924938
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Nachtlicht
paulmann nachtlicht
cee stecker
Das Steckerlicht Esby spendet angenehm warmweißes Licht und sorgt so für Orientierung in der Dunkelheit. Damit macht es sich optimal in Schlaf- und Kinderzimmern oder in dunklen Fluren. Es wird einfach in eine Steckdose gesteckt und schon leuchtet es los. Die Helligkeit ist in zwei Stufen wählbar. Wenn Sie den Dämmerungssensor aktivieren, wird das Licht nur während der Dunkelheit eingeschaltet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stecker-Nachtlicht
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Lichtfarbe
Warmweiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (max.)
0.36 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
80 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
0.7 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.