Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec PM43c Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 200 x 300 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec PM43c Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 200 x 300 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Intermec PM43c Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 200 x 300 DPI 300 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75759535
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PM43CA1140041202
EAN/GTIN:
     3609740038501
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Die Midrange-Industriedrucker PM43 und PM43c eignen sich für vielfältigste Anwendungen in Distributionszentren/Lagern und Fertigungsumgebungen.

Sofort betriebsbereit – schnellste Implementierung. Passt sich nahtlos in jede Umgebung ein.
- Große mehrsprachige und manipulationssichere FarbTouchscreen- oder SymbolBenutzerschnittstelle
- Berührungslose Konfigurationsmöglichkeiten
- Einzige CCX- und WiFi-zertifizierte stationäre Drucker mit Standard-IPv6-Implementierung

Zuverlässig – maximale Betriebszeit. Basierend auf 40 Jahren Druckerinnovationen. Plattform der 3.Generation.
- Punktgenauer Präzisionsdruck für einheitlichen Barcode-Druck
- Mehrsprachige Webseite auf jedem Drucker ermöglicht einfache Geräteüberwachung
- Robuste Metallkonstruktion mit Metalltür, die sich zum Schutz des Druckmediums absperren lässt

Leistung – höhere Produktivität und effizientere Prozesse. Einfache Bedienung.
- Schnellster Durchsatz seiner Klasse
- Leistungsstarke Programmierfunktionen mit der Möglichkeit einer direkten Anbindung von Peripheriegeräten
- Umfassende Anbindungsoptionen

Der PM43 und der kompaktere PM43c, Intermecs Midrange-Etikettendrucker für die Industrie, überzeugen durch eine problemlose Implementierung, umfassende Anbindungsoptionen und eine bewährte Zuverlässigkeit zur Maximierung der Betriebszeit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC A, UL/cUL, C-Tick, D Mark, CCC
Design
Produktfarbe
Grau
Display
LCD
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
252.5 mm
Tiefe
431.84 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
12500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Optionale Konnektivität
Ethernet, Wireless LAN
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch
Uhrfunktion
Ja
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
200 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.658,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.743,17*
€ 2.074,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.732,25*
€ 2.061,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.697,17*
€ 2.019,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.675,81*
€ 1.994,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.658,40*
€ 1.973,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Honeywell
1-974027-025FRE
ab € 9,16*
Zubehör
Honeywell
270-189-004
ab € 361,06*
Zubehör
Honeywell
710-118S-002
ab € 39,47*
Zubehör
Honeywell
203-977-001
ab € 139,78*
Zubehör
Honeywell
203-992-002
ab € 246,81*
Zubehör
Honeywell
203-991-002
ab € 708,21*
Zubehör
Honeywell
1-110501-00
ab € 38,40*
Zubehör
Honeywell
203-970-001
ab € 9,94*
Zubehör
Honeywell
203-971-001
ab € 20,96*
Zubehör
Honeywell
203-974-001
ab € 94,71*
Zubehör
Honeywell
321-576-004
ab € 9,19*
Zubehör
Honeywell
710-129S-001
ab € 339,78*
Zubehör
Honeywell
710-179S-001
ab € 431,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.