Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M COMPLY Befestigungssystem, Laptop mit Rahmen, COMPLYBZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M COMPLY Befestigungssystem, Laptop mit Rahmen, COMPLYBZ
3M COMPLY Befestigungssystem, Laptop mit Rahmen, COMPLYBZ
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75653994
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100207581
EAN/GTIN:
     0051128009727
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Mit dem 3M™ COMPLY™ Befestigungssystem können Sie den Bildschirm Ihres Gerätes schneller und einfacher als je zuvor teilen. Das robuste Scharnierdesign hält den Strapazen des täglichen Gebrauchs stand. Und der proprietäre 3M™-Klebstoff hält den Blickschutzfilter an Ort und Stelle, lässt sich aber bei Bedarf sauber ablösen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
133.35 mm
Versandkartonslänge
158.75 mm
Versandkartonshöhe
50.8 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
243.12551032 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
51128009727
Gewicht und Abmessungen
Breite (imperial)
5 Zoll
Höhe (imperial)
5 Zoll
Gewicht
9.07 g
Design
Geeignet für
Notebook
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
1.6 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
19.96 g
Ergonomie
Minimum Bildschirmgröße
10.1 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)
43.942 cm
Technische Details
Palettenhöhe netto
1190.752 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.