Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Stabfeuerzeug elektronisch mit flexiblem Hals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Stabfeuerzeug elektronisch mit flexiblem Hals
TFA-Dostmann Stabfeuerzeug elektronisch mit flexiblem Hals
TFA-Dostmann Stabfeuerzeug elektronisch mit flexiblem Hals
TFA-Dostmann Stabfeuerzeug elektronisch mit flexiblem Hals
TFA-Dostmann Stabfeuerzeug elektronisch mit flexiblem Hals
TFA-Dostmann Stabfeuerzeug elektronisch mit flexiblem Hals
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75650296
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1118.01
EAN/GTIN:
     4009816033116
Sicher, zuverlässig und umweltfreundlich mit Lichtbogen statt Flamme – so zündet man heute Kerzen, Laternen, den Gasherd, Grill oder Kamin an. Einwegfeuerzeuge sind schlecht für die Umwelt, bei Nachfüllfeuerzeugen hat man im entscheidenden Moment oft kein Gas oder Benzin zur Hand. Das Lichtbogen-Feuerzeug von TFA funktioniert mit einem elektrisch erzeugten Lichtbogen und lässt sich ganz einfach und wirtschaftlich per Micro-USB Kabel aufladen – am Notebook, am PC, an der Powerbank – genau wie Ihr Smartphone. Eine LED Kontrollleuchte zeigt an, wenn der Akku leer wird und nach 1,5 – 2 Stunden Ladezeit ist es wieder einsatzbereit. Das passende Ladekabel ist gleich dabei. Das praktische Gerät hat gegenüber herkömmlichen Feuerzeug noch mehr Vorzüge: Da es keine offene Flamme erzeugt, zündet es bei Wind und Wetter wie ein Sturmfeuerzeug und bietet mehr Sicherheit. Durch Druck auf die Taste baut sich sofort der Lichtbogen zwischen den Elektroden auf. Eine Schutzabdeckung verhindert ungewolltes Zünden. Sobald Sie die Taste loslassen, spätestens aber nach 10 Sekunden, wird der Lichtbogen automatisch unterbrochen. Durch die Stabform lässt sich das Gerät sicher und bequem bedienen. Zusätzliche Flexibilität erhält man durch den beweglichen Hals, der sich nach Wunsch ausrichten lässt.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Spark Küchenanzünder
Funkenquelle
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Flexischlauch
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
58 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2557.01
ab € 16,87*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2556
ab € 14,81*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.02
ab € 20,66*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2543.05
ab € 18,47*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2025.01
ab € 9,11*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.5014
ab € 23,48*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1153.02
ab € 15,93*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.02
ab € 11,60*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.3052.06
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.