Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-186-108 Isolationswiderstandsmessgerät Gelb 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJZ C-186-108 Isolationswiderstandsmessgerät Gelb 100 V
BJZ C-186-108 Isolationswiderstandsmessgerät Gelb 100 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75649982
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-186-108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Messgeräte
esd messgeräte
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Gelb
Maximale Spannung
100 V
Spannungsmessauflösung
100 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,55*
€ 310,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,75*
€ 301,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,20*
€ 298,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.