Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta SUPERLIFE 4.5 V 4.5V Zink-Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta SUPERLIFE 4.5 V 4.5V Zink-Karbon
Varta SUPERLIFE 4.5 V 4.5V Zink-Karbon
Artikel-Nr.:
     6808-3792100
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     02012 101 301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie
Die VARTA SUPERLIFE 4,5 V Batterien sind speziell für preisbewusste Haushalte entwickelt worden, welche trotz allem eine solide Batterieleistung haben möchten.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriegröße(n)
4.5V
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Karbon
Akku-/Batteriespannung
4.5 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
67 mm
Gewicht
109 g
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
78
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,40*
2 Tage
199
44
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,47*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,9825*
€ 1,5025*
3 Tage
65
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,09*
€ 1,64*
20 Tage
nicht lagernd
44
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.