Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 597-22115 Kabelmarkierer Schwarz, Weiß Polyester 200 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 597-22115 Kabelmarkierer Schwarz, Weiß Polyester 200 Stück(e)
Hellermann Tyton 597-22115 Kabelmarkierer Schwarz, Weiß Polyester 200 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74985268
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     597-22115
EAN/GTIN:
     4031026177519
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
16 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 35,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,55*
€ 57,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,56*
€ 56,60
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,08*
€ 56,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,28*
€ 52,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,42*
€ 50,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,70*
€ 49,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.