Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53018140 Kabelschiene Grau Polyamid 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53018140 Kabelschiene Grau Polyamid 1 Stück(e)
Lapp SKINTOP 53018140 Kabelschiene Grau Polyamid 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74513486
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53018140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG16
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7302*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9802*
€ 1,16644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9202*
€ 1,09504
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8502*
€ 1,01174
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7302*
€ 0,86894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.