Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Corsair Virtuoso RGB Kopfhörer Kopfband Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1410-51697
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011185-EU
EAN/GTIN:
     0843591019200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Headset
Headsets
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Sonstiges
Material
Aluminium
Reiseetui
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Receiver enthalten
Ja
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 40000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
109 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Karbon
Headset-Typ
Binaural
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Konnektivität
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
12 m
Kabelfarbe
Schwarz
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2000 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 150,27*
€ 156,98*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 157,39*
€ 164,57*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 157,40*
€ 164,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 163,01*
€ 170,37*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 168,09*
€ 175,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,98*
€ 182,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,92*
€ 180,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,29*
€ 177,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,27*
€ 174,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Corsair
CA-9011180-EU
ab € 188,32*
Ähnlich
Corsair
CA-9011195-EU
ab € 42,60*
Ähnlich
Corsair
CA-9011196-EU
ab € 38,37*
Ähnlich
Corsair
CA-9011197-EU
ab € 36,14*
Ähnlich
Corsair
CA-9011198-EU
ab € 40,00*
Ähnlich
Corsair
CA-9011215-EU
ab € 55,76*
Ähnlich
Corsair
CA-9011217-EU
ab € 60,46*
Ähnlich
Corsair
CA-9011216-EU
ab € 55,64*
Ähnlich
Corsair
CA-9011213-EU
ab € 64,42*
Ähnlich
Corsair
CA-9011214-EU
ab € 64,49*
Ähnlich
Corsair
CA-9011211-EU
ab € 87,43*
Ähnlich
Corsair
CA-9011210-EU
ab € 94,40*
Ähnlich
Corsair
CA-9011167-EU
ab € 65,43*
Ähnlich
Corsair
CA-9011186-EU
ab € 157,31*
Ähnlich
Corsair
CA-9011208-EU
ab € 65,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.