Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP C4 Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP C4 Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb
KMP C4 Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7428797
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     0900,0030
EAN/GTIN:
     4014619015191
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit der C4 Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. Fotos werden originalgetreu wiedergegeben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Kompatibilität
Apple Color Stylewriter 2400, 2500 Calcomp 5624, 5636, Techjet Designer 5524, Techjet Designer 5536, Techjet Designer 720 C, Techjet Designer Plotter Canon BJ S 330, BJC 2000, BJC 2100, BJC 2115, BJC 2120, BJC 400, BJC 400 J, BJC 4000, BJC 4000 E, BJC 410 J, BJC 4100, BJC 411 F, BJC 420 J, BJC 4200, BJC 430 J, BJC 4300, BJC 4300 S, BJC 4302, BJC 4304, BJC 4400, BJC 455 J, BJC 4550, BJC 4650, BJC 5000, BJC 5100, BJC 5500, CFX B 380 IF, Fax B 180 C, Fax B 210 C, Fax B 215 C, Fax B 230 C, Fax C 855, I 5100, I 250, I 255, I 320, I 350, I 355, I 450, I 450 D, I 450 X, I 455, I 470 D, I 475 D, Imageclass MPC 190, Imageclass MPC 200, Multipass C 20, C 2500, C 30, C 3000, C 3500, C 50, C 5000, C 530, C 545, C 5500, C 555, C 560, C 6000, C 635, C 70, C 75, C 80, C 90, F 20, MP 360, MP 370, Pixma IP 1000, IP 1500, IP 2000, MP 110, MP 130, MP 390, S 100, S 200, S 200 SP, S 200 SPX, S 200 X, S 210, S 300, S 330, S 330 Photo, S 5500, Smartbase MP 360, MP 360 S, MP 370, MP 375 R, MP 390, MPC 190, MPC 200 Infotec 3525, Fax 3525 NRG 6230, P 293 Nashuatec P 293 OCE 5120, 5125 Panasonic KX-F 1600 Rex Rotary 6230 Savin Savinfax 3615 C Selex SR 700, SR 850 D, SR 850 E, SR 950 D, SR 950 E Tally Genicom T 7070, T 7070 C, Telekom T-Fax 362 PC, T-Fax 363 PC, T-Fax 5500, T-Fax 5830
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Apple, Inkjet-Patrone für Apple, Tintenstrahlpatrone für Apple, Druckerpatrone für Calcomp, Inkjet-Patrone für Calcomp, Tintenstrahlpatrone für Calcomp, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Infotec, Inkjet-Patrone für Infotec, Tintenstrahlpatrone für Infotec, Druckerpatrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für OCE, Inkjet-Patrone für OCE, Tintenstrahlpatrone für OCE, Druckerpatrone für Panasonic, Inkjet-Patrone für Panasonic, Tintenstrahlpatrone für Panasonic, Druckerpatrone für REX Rotary, Inkjet-Patrone für REX Rotary, Tintenstrahlpatrone für REX Rotary, Druckerpatrone für Selex, Inkjet-Patrone für Selex, Tintenstrahlpatrone für Selex, Druckerpatrone für TallyGenicom, Inkjet-Patrone für TallyGenicom, Tintenstrahlpatrone für TallyGenicom, Druckerpatrone für Telekom, Inkjet-Patrone für Telekom, Tintenstrahlpatrone für Telekom, kmp druckerpatrone, druckerpatrone für apple, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.