Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 55318 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 55318 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1 kg
Verbatim 55318 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1 kg
Verbatim 55318 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73313977
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55318
EAN/GTIN:
     0023942553182
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
30 mm/sek
Zugmodul
63 MPa
Schmelzpunkt (min.)
168 °C
Genauigkeit
1.75 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84779080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dichte
1.24 kg/m³
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
601041
ab € 44,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.