Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 174H Drinnen/Draußen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testo 174H Drinnen/Draußen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Testo 174H Drinnen/Draußen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71096833
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 6560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Klein, aber präzise und verlässlich: Der Mini-Datenlogger für Temperatur und Feuchte misst und dokumentiert kontinuierlich die Lufttemperatur und relative Luftfeuchte in Lager- und Büroräumen.

Überwachen Sie die Lagerung temperatur- und feuchtesensibler Waren – ob Lebensmittel, Archive oder flugrostanfällige Metallteile. Oder kontrollieren Sie das Gebäudeklima diskret und unauffällig, um über das Lüftungsverhalten Ihrer Mieter im Bilde zu sein.
Die langzeitstabilen integrierten Sensoren im Mini-Datenlogger testo 174H erfassen Temperatur und relative Feuchte in der Messumgebung sicher und zuverlässig. Das Display zeigt die aktuellen Messwerte und mögliche Grenzwertverletzungen an, bis zu 16 000 Messwerte werden gespeichert.
Komfortabel: Die Standardbatterien (2x CR 2032) können vom Benutzer selbst jederzeit gewechselt werden.

Programmierung und Auswertung des Datenloggers für Temperatur und Feuchte
Für die Programmierung und das Auslesen Ihres Datenloggers sowie die Auswertung der Messdaten am PC haben Sie die Auswahl zwischen drei Software-Versionen:
- Software ComSoft Basic – kostenfrei als Download erhältlich – für die schnelle Programmierung des Datenloggers und eine einfache Datenanalyse
- Software ComSoft Professional – zusätzlich optional erhältlich – bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur detaillierteren Auswertung der Temperatur- und Feuchtewerte
- Software ComSoft CFR 21 Part 11 – zusätzlich optional erhältlich – optimal für die speziellen Anforderungen gemäß CFR 21 Part 11 im Pharmazie-Bereich

Zum Programmieren und Auslesen des Mini-Datenloggers brauchen Sie ein USB-Interface.

Achtung:
Bitte laden Sie sich vor Inbetriebnahme des USB-Interface die aktuellste Softwareversion herunter. Sie finden diese im Downloadbereich.

Lieferumfang
Mini-Datenlogger für Temperatur und Feuchte testo 174H inklusive Wandhalterung, Batterie (2 x CR 2032 Lithium) und Kalibrierprotokoll.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR 2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batterielebensdauer (max.)
1 Jahr(e)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
2011/65 / EC, EC 2014/30 / EC
Technische Details
Zweck
Drinnen/Draußen
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-20 - 70 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Anzahl Anschlüsse
2
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 100 %
Genauigkeit
1 °C
Präzision
3 %
Material
Kunststoff
Temperaturmesseinheit
F, °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
34 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,65* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0572 0500
ab € 70,04*
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.