Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 175T1 Temperatur-Transmitter -35 - 55 °C Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testo 175T1 Temperatur-Transmitter -35 - 55 °C Drinnen
Testo 175T1 Temperatur-Transmitter -35 - 55 °C Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71096778
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturlogger
Überwachen Sie Lagertemperaturen auch über lange Zeiträume zuverlässig. Der für den Lebensmittelbereich zertifizierte Datenlogger misst und dokumentiert die Temperatur kontinuierlich.

Der Datenlogger testo 175 T1 mit integriertem Temperatursensor ist optimal für die Temperaturüberwachung und -dokumentation von Kühl-, Gefrier- und Lagerräumen geeignet.

Modernste Messtechnik, hohe Datensicherheit
Auf dem Display sind aktuelle Messwerte, eingestellte Grenzwerte, Grenzwertverletzungen, Min-/Max-Werte und die verbleibende Batteriestandzeit zu sehen. So haben Sie jederzeit den Überblick, ohne den Datenlogger am PC auslesen zu müssen. Der große Speicher für bis zu 1 Million Messwerte und die Batteriestandzeit von bis zu 3 Jahren erlauben auch bei kürzerem Messtakt ein selteneres Auslesen. Die Standardbatterien (AAA) können jederzeit durch den Benutzer selbst gewechselt werden.

Programmierung und Auswertung des Datenloggers
Für die Programmierung und das Auslesen Ihres Datenloggers sowie für die Auswertung der Messdaten am PC können Sie sich zwischen drei Software-Versionen entscheiden:

- Software ComSoft Basic – kostenlos per Download erhältlich – erlaubt die schnelle Programmierung des Datenloggers sowie eine einfache Datenanalyse
- Software ComSoft Professional – optional erhältlich – bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur detaillierteren Auswertung der Temperaturwerte
- Software ComSoft CFR 21 Part 11 – optional erhältlich – optimal für die speziellen Anforderungen gemäß CFR 21 Part 11 im Pharmazie-Bereich

Für den Einsatz im Lebensmittelbereich geprüft und zertifiziert
- Durch die ATP-Prüfstelle des TÜV Süd nach EN 12830 geprüft
- HACCP konform und durch HACCP-International zertifiziert
- Schutzklasse IP 65: So kann der Temperaturdatenlogger auch bei der Reinigung von Lagerhallen oder LKW-Innenräumen am Messort bleiben.

Lieferumfang
Datenlogger testo 175 T1 mit internem Sensor (NTC), inklusive Wandhalterung, Schloss, Batterien und Kalibrierprotokoll.
Achtung: Zum Programmieren des Datenloggers benötigen Sie ein USB-Kabel, das nicht im Lieferumfang enthalten ist, bei Bedarf aber gern zusätzlich bestellt werden kann. Die Datenübertragung der Messdaten auf den PC kann ebenfalls über das USB-Kabel erfolgen oder über eine SD-Karte (optional erhältlich ).
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Drinnen
Temperaturmessbereich
-35 - 55 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Genauigkeit
1 °C
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Wasserfest
Ja
Bildschirm
Anzeige enthalten
Ja
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Lieferumfang
Halter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
156 g
Zertifikate
Zertifizierung
EC 2014/30 / EU; DIN EN 12830; 2011/65 / EC
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 120,13* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 255,36*
Zubehör
Testo
0628 0006
ab € 56,62*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.