Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4571137 Gurt Kabel Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 4571137 Gurt Kabel Edelstahl Silber
Lapp 4571137 Gurt Kabel Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70731005
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 300mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Kabel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband lapp kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.