Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64368IO Thermoband 300 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T64368IO Thermoband 300 m Schwarz
Armor T64368IO Thermoband 300 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68519981
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64368IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
40 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,40*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.