Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann 50081 Stativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6837975
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50081
EAN/GTIN:
     4007134500815
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Das MAGNESIT COPTER verbindet beide Welten – die der Fotografie und jene der Videografie. So steht das MAGNESIT COPTER ganz im Zeichen der neuen DSLR-Kameras mit zusätzlicher Videofunktion. Mit angeklappten Stativbeinen lässt sich das stabile Multifunktionsstativ zusammen mit dem Kugelkopf bestens als Video-Handstativ nutzen.

Mit einer Gesamtlänge von nur 22 cm und einem Gewicht von lediglich 250 Gramm benötigt das aus Aluminium gefertigte Stativ wenig Platz und ist somit das ideale Reisestativ für Foto- und Videografen. In der Kombination mit dem komplett aus Aluminium gearbeiteten Kugelkopf CB2.7 erfüllt das MAGNESIT COPTER alle Voraussetzungen für ein stabiles Tischstativ. Besonders der abschraubbare Kugelkopf CB2.7 der CULLMANN CROSS Serie überzeugt durch die praktische Kombination des Wechseltellers. So lässt sich mittels genormtem 1/4“ Kameragewinde eine Foto- oder Videokamera montieren und durch den Standard-Blitzschuh ein Blitzgerät und Mikrofon.

Das zeitgemäße Design und die hochwertige Verarbeitung des MAGNESIT COPTER mit den flachen halbrunden Stativbeinen gaben in Assoziation zu Helikopter-Rotorblättern dem Stativ den Namen.

Stabilität, geringes Gewicht und eine hochwertige Verarbeitung sind die wesentlichen Features, die für die gesamte MAGNESIT Linie sprechen und bei der Entwicklung des Multistativs MAGNESIT COPTER an erster Stelle standen.

Überzeugt von der eigenen Qualität gewährt CULLMANN auf die MAGNESIT Line 10 Jahre Garantie.

- 10 Jahre Garantie.
- Ideal für Foto- und Videografie.
- Speziell für alle DSLR-Kameras mit Videofunktion.
- Stabiles und leichtes Multifunktionsstativ.
- Komplett aus Aluminium gefertigt.
- Geringes Packmaß (22 cm) und Gewicht (250 Gramm).
- Inklusive Aluminium-Kugelkopf CB2.7 mit Wechselteller (1/4" - Blitzschuh).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
160 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cullmann
50080
€ 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.