Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SD8004 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Siemens 5SD8004 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 5SD8004 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65280418
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD8004
EAN/GTIN:
     4001869021652
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
70 g
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siemens diazed
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,76*
€ 67,5444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,82*
€ 66,4258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,91*
€ 61,7729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,83*
€ 60,4877
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,56*
€ 58,9764
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,79*
€ 52,1101
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.