Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SD604 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Siemens 5SD604 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 5SD604 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65280399
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD604
EAN/GTIN:
     4001869021577
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
71 g
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siemens diazed
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,37*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,93*
€ 51,0867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,07*
€ 50,0633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,58*
€ 47,1002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,57*
€ 45,8983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,37*
€ 44,4703
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.