Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NE3335 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3NE3335 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 3NE3335 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65279909
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE3335
EAN/GTIN:
     4011209004887
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Kombikennmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
780 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,88334*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,85334*
€ 172,37547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,89334*
€ 166,47307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,89334*
€ 161,71307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,88334*
€ 145,04117
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH5463
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.