Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SE6400-3CC00-2AD3 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6SE6400-3CC00-2AD3 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig
Siemens 6SE6400-3CC00-2AD3 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65276878
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SE6400-3CC00-2AD3
EAN/GTIN:
     4019169453127
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
netzdrossel siemens
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
920 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
2850 mm
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.