Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8WH6000-0CN07 Elektrischer Kontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Siemens 8WH6000-0CN07 Elektrischer Kontakt
Siemens 8WH6000-0CN07 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65270346
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH6000-0CN07
EAN/GTIN:
     4001869533339
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
820 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
199 g
Weitere Suchbegriffe: erdungsklemme siemens, erdklemme
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 24,047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 289,94*
€ 345,0286
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 283,17*
€ 336,9723
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 274,35*
€ 326,4765
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 264,32*
€ 314,5408
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 240,47*
€ 286,1593
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90675CA06
ab € 2,02*
Zubehör
Siemens
8WH90203AB00
ab € 24,77*
Zubehör
Siemens
8WH90203AC00
ab € 6,61*
Zubehör
Siemens
8WH90206HC00
ab € 26,17*
Zubehör
Siemens
8WH90206HD00
ab € 39,47*
Zubehör
Siemens
8WH90100NB00
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.