Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDT N8 Akkuladegerät Haushaltsbatterie Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISDT N8 Akkuladegerät Haushaltsbatterie Gleichstrom
ISDT N8 Akkuladegerät Haushaltsbatterie Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65243849
Hersteller:
     ISDT
Herst.-Nr.:
     N8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4), Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Eingangsspannung
5 - 12 V
Ladestrom
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
188.5 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
283 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714095
€ 6,92*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714010
€ 2,91*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714090
€ 1,495*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11342765
€ 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.