Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8412 NGLE Universal Ventilator 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 8412 NGLE Universal Ventilator 8 cm Schwarz
ebm-papst 8412 NGLE Universal Ventilator 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65195535
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412NGLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.5 W
Spannung
8 - 15 V
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
95 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
VDE, CSA, UL, CE
Sonstige Funktionen
Lagerlebensdauer (L10)
80000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
12 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
12 dB
Luftstrom
33 m³/h
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22
ab € 4,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 3,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,849*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 3,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 2,16*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 3,58*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,71*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,23*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,31*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,34*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,27*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 2,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.