Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO221SV Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Zyklonal Beutellos 1 l Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO221SV Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Zyklonal Beutellos 1 l Schwarz, Blau
Domo DO221SV Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Zyklonal Beutellos 1 l Schwarz, Blau
Domo DO221SV Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Zyklonal Beutellos 1 l Schwarz, Blau
Domo DO221SV Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Zyklonal Beutellos 1 l Schwarz, Blau
Domo DO221SV Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Zyklonal Beutellos 1 l Schwarz, Blau
Domo DO221SV Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Zyklonal Beutellos 1 l Schwarz, Blau
Domo DO221SV Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Zyklonal Beutellos 1 l Schwarz, Blau
Domo DO221SV Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Zyklonal Beutellos 1 l Schwarz, Blau
Domo DO221SV Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Zyklonal Beutellos 1 l Schwarz, Blau
Domo DO221SV Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Zyklonal Beutellos 1 l Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65186978
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO221SV
EAN/GTIN:
     5411397120434
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Staubsaugen Sie in Ihrer Wohnung (fast) wie ein Wirbelsturm! Der Stielstaubsauger DO221SV von DOMO ist mit einem leistungsstarken Zyklonsystem ausgestattet, das sämtlichen Staub aufnimmt. Durch die LED-Beleuchtung in der Bodenbürste spüren Sie den Staub auch unter Schränken problemlos auf. Wählen Sie eine der zwei Geschwindigkeiten und der Staubsauger erledigt den Rest. Der kraftvolle Li-Ion-Akku mit 29 V sorgt dafür, dass Sie fast eine Stunde ohne Pause staubsaugen können. Der Staubbehälter besitzt eine Kapazität von 1 Liter.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
29 V
Laufzeit
50 min
Ladezeit
5 h
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Staubkapazität
1 l
Wandmontage
Ja
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
Zyklonal
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Anzahl der Leistungsstufen
2
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO217SV
ab € 76,26*
Ähnlich
Tristar
SZ-1918
ab € 39,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.