Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SUVTP15KF3B4S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 15 kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SUVTP15KF3B4S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 15 kVA
APC SUVTP15KF3B4S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 15 kVA
APC SUVTP15KF3B4S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 15 kVA
APC SUVTP15KF3B4S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 15 kVA
APC SUVTP15KF3B4S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 15 kVA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6425261
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTP15KF3B4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
506820 g
Paketgewicht
537730 g
Akku/Batterie
Akkuladezeit
5 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 999.9 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
cUL, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Merkmale
Ausgangskapazität
15 kVA
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Geräuschpegel
54 dB
Akustische Signale
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
VRLA
Schnittstelle
DB-9 RS-232
Abmessungen (BxTxH)
523 x 813 x 1499 mm
Ausgang Spannung (Note)
208/220V - 3 Ph
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
650 x 1062 x 1643 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.208,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.456,12*
€ 11.252,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.395,59*
€ 11.180,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.246,01*
€ 11.002,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.208,01*
€ 10.957,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.