Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Hummingbird T0806 Light Magenta Ink Cartridge Druckerpatrone Original Helle Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Hummingbird T0806 Light Magenta Ink Cartridge Druckerpatrone Original Helle Magenta
Epson Hummingbird T0806 Light Magenta Ink Cartridge Druckerpatrone Original Helle Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-639000
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T080640A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Magenta
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T080440A0
ab € 9,34*
Zubehör
Epson
C13T080740
ab € 53,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.