Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Protect A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Protect A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 6 AC-Ausgänge
AEG Protect A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 6 AC-Ausgänge
AEG Protect A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 720 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62328478
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     6000021992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
9700 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-Ladezeit (90 %)
4 h
Ladestrom
2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.2 kVA
Ausgangsleistung
720 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Geräuschpegel
45 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
WinPower
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups aeg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,18*
€ 254,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,20*
€ 229,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.