Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel XGS1930-52HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel XGS1930-52HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel XGS1930-52HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel XGS1930-52HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel XGS1930-52HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel XGS1930-52HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62225363
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XGS1930-52HP-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937595082
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
zyxel sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Passwortschutz
Ja
CPU-Verteidigung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
48
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
375 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
LVD, BSMI
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
Zertifizierung
RoHS
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
32 MB
Geräuschpegel
28.4 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
494960 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Wärmeableitung
1699.544 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
498.4 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
176 Gbit/s
Transferrate
130.9 Mpps
Statische Route
Ja
Path MTU-Erkennung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Rackmontageset
Ja
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
503 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
6310 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
IP-Routing
Ja
Routing Eingänge
32
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Voice VLAN, Port-based VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 48-port sfp switch
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 700,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,72*
€ 883,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,21*
€ 871,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,24*
€ 858,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,30*
€ 833,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.