Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROtronic Comet DECT Thermostat RF Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROtronic Comet DECT Thermostat RF Weiß
EUROtronic Comet DECT Thermostat RF Weiß
EUROtronic Comet DECT Thermostat RF Weiß
EUROtronic Comet DECT Thermostat RF Weiß
EUROtronic Comet DECT Thermostat RF Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62208334
Hersteller:
     Eurotronic
Herst.-Nr.:
     700018
EAN/GTIN:
     4260012711097
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
SMART-HOME – INTERNETFÄHIGES, ÜBER DIE FRIT!ZBOX PROGRAMMIERBARES THERMOSTAT
Mit dem Comet DECT lässt sich das FRITZ!Box-Heimnetz um eine zuverlässige Lösung für die Heizkörper-Steuerung erweitern. Der Energiesparregler wird per DECT-Funk sicher ins Heimnetz eingebunden. Er lässt sich bequem über die Fritz!Box einrichten und bedienen – zu Hause am Computer, Notebook, Smartphone oder Tablet – oder ganz einfach auch von unterwegs aus. Der Comet DECT wird über die benutzerfreundliche Oberfläche konfiguriert. Somit können die Heiz- und Sparzeiten sowie die unterschiedlichen Raumtemperaturen individuell eingestellt werden.
Über die FRITZ!Box können ganz einfach bis zu 12 Comet DECT konfiguriert und gesteuert werden. Damit hat man – von der Singlewohnung bis hin zum Einfamilienhaus – die Heizkosten immer voll im Griff.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturregelbereich
8 - 28 °C
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Speicherfunktion
Ja
Schnittstelle
RF
Produktfarbe
Weiß
Verbindender thread type
M30 x 1.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Maximum Innenabstand
40 m
Temperaturschrittweite
0.1 °C
Maßeinheit
°C
Programmierbar
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
176 g
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
256 g
Bildschirm
Display
Digital
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Installationsanweisung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurotronic
900041
ab € 9,13*
Sonstiges
Eurotronic
900054
ab € 12,35*
Sonstiges
Eurotronic
900049
ab € 7,46*
Sonstiges
Eurotronic
900040
ab € 8,34*
Sonstiges
Eurotronic
900039
ab € 12,38*
Sonstiges
k.A.
700100
ab € 7,46*
Sonstiges
k.A.
700101
ab € 8,32*
Sonstiges
k.A.
700102
ab € 7,49*
Sonstiges
k.A.
700103
ab € 8,31*
Sonstiges
k.A.
700104
ab € 12,38*
Sonstiges
k.A.
700105
ab € 11,26*
Sonstiges
k.A.
700108
ab € 8,75*
Sonstiges
k.A.
700113
ab € 7,59*
Sonstiges
k.A.
700114
ab € 7,60*
Sonstiges
k.A.
700115
ab € 12,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.