Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY 2200-44340-122 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY 2200-44340-122 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
POLY 2200-44340-122 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6138977
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-44340-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Großunternehmens-Klasse

"Für große Unternehmen geeignet" bedeutet für Polycom mehr als nur die Standards zu erfüllen. Wir denken voraus, um ein noch angenehmeres und produktiveres Erlebnis zu bieten. Aus diesem Grund haben wir branchenweit die Standards für hochwertiges Audio, Video und Content Sharing über jede Entfernung hinweg gesetzt.

Benutzererlebnis

Unser Ziel ist es, ein unkompliziertes, herausragendes Benutzererlebnis in jeder Lösung zu schaffen und damit jedem Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen, egal ob unterwegs, im Home Office oder im Büro, ein konsistentes und nahtloses Erlebnis zu garantieren. Der Anwender steht bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Telefon
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsspannung
24 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Kompatibilität
Polycom CX500/600
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.