Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SD608 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SD608 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Siemens 5SD608 Schmelzsicherung Hohe Spannung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61176885
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD608
EAN/GTIN:
     4001869021614
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
76 g
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siemens diazed
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,442*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,442*
€ 12,42598
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH317
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.