Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54985E Ringmappe A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 54985E Ringmappe A4 Rot
Exacompta 54985E Ringmappe A4 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6061178
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54985E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ein ökologisches Ringbuch: aus Recycling-Material, recyclebar und Blauer Engel-zertifiziert.
Lebendige Farben in 2 Farbtönen innen und außen.
Rückenbreite 40mm, O-Ringmechanik 30mm, Etikett am Rücken für eine leichtere Zuordnung.
A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4-Registern und Trennblättern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
225 Blätter
Ringdurchmesser
30 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
320 mm
Abmessungen (BxTxH)
260 x 320 x 40 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.