Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
DYMO LabelManager ™ 420P ABC Kitcase
Artikel-Nr.:
     820-1141696
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0915480
EAN/GTIN:
     3501170915486
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT INTELLIGENTEN SCHNELLZUGRIFFSTASTEN
Mit diesem leistungsstarken Etikettendrucker können Sie Barcodes drucken oder Ihre
Etiketten mit Ihren eigenen Schriftarten und Grafiken individuell gestalten.

Der LabelManager® 420P ist ein tragbarer, leistungsstarker Etikettendrucker mit einem praktischen, wiederaufladbaren Akku, einem großen Display mit Hintergrundbeleuchtung und einer Benutzeroberfläche mit schnellem Zugriff auf Tasten, Schriftarten und Texteffekte. Schließen Sie das Gerät an Ihren PC oder Mac®* an und verwenden Sie die DYMO Label™-Software, um Etiketten auf Ihrem Computerbildschirm mit Barcodes, Logos und Grafiken zu gestalten - oder um Etikettenstapel aus Text in Tabellenkalkulations- oder Datenbankdateien zu drucken. Außerdem können Sie bis zu 15 häufig verwendete Etiketten für schnellen Zugriff und effizientes Drucken speichern.

*Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierra v10.13 oder höher. Microsoft und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.
Weitere Informationen:
Leistungen
integrierte Barcodes
Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Patrone(n) enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Tragetasche
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Numerisches Keypad
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
4 Zeilen
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Anzahl der Etiket Formate
10
Band Speicher
15 Etikett(en)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Angebote (45)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 149,26*
€ 176,08*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 161,67*
€ 188,76*
1 Tag
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,78*
€ 188,90*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 167,78*
€ 195,35*
10 Tage
11
pro Stück
€ 5,87*
ab € 170,21*
€ 197,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 149,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 10,47*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,53*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,03*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,11*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 13,66*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,07*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 4,14*
Zubehör
Dymo
1759398
ab € 25,07*
Zubehör
Dymo
S0720830
ab € 10,00*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 9,06*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,80*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 5,64*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 8,97*
Zubehör
Dymo
S0720780
ab € 7,79*
Zubehör
Dymo
S0720670
ab € 7,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.