Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00176553 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00176553 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Hama 00176553 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Hama 00176553 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Hama 00176553 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60170066
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176553
EAN/GTIN:
     4047443394972
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Einbruchsicherung per WiFi: Der WiFi-Sensor für Türen und Fenster meldet sich via Push-Benachrichtung, wenn sich an der Fenster- oder Türstellung etwas ändert. So können Sie von überall eingreifen, Nachbarn informieren oder auch die Polizei rufen. Zuhause und unterwegs sicher fühlen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
2400 MHz
Anzahl der unterstützten Sensoren (max.)
1
Anzahl der Magnetkontakte
1 Stück(e)
Gehäusematerial
Kunststoff
Mobile App-Unterstützung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.3, iOS 8.0
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176593
ab € 66,88*
Ähnlich
Hama
00176592
ab € 24,97*
Ähnlich
xavax
00111945
ab € 11,49*
Ähnlich
xavax
00137288
ab € 32,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.