Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 21080-300-55 Mikrofonständer Boom Mikrofonständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 21080-300-55 Mikrofonständer Boom Mikrofonständer
König & Meyer 21080-300-55 Mikrofonständer Boom Mikrofonständer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60165996
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     21080-300-55
EAN/GTIN:
     4016842211746
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
mikrofonstativ könig & meyer
mikrofon bodenstativ
Bestehend aus Rohrkombination und ausziehbarem Schwenkarm. Durch einen kompakten Zink-Druckguss-Sockel und breiter Fußauflage bietet der 210/8 die gleiche Stabilität und Zuverlässigkeit wie der Klassiker 210/2. Das Vierkant-Schwenkgelenk ist mit einer handlichen Flügelmutter versehen. Die Füße sind umklappbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
925 mm
Höhe (max)
1630 mm
Auslegerarmlänge (min.)
425 mm
Auslegerarmlänge (max.)
725 mm
Merkmale
Produkttyp
Boom Mikrofonständer
Sockel
Stativ-Basis
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Verbindender Thread
3/8 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.