Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16428 Kameraobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16428 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16428 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16428 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16428 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16428 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16428 Kameraobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6005897
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • geeignet für folgende Kameras: Olympus: PEN E-P1, PEN E-P2, E-P3, PEN E-PL1, PEN E-PL2, E-PL3, E-PM1 Panasonic: G1, G2, GF1, GF2, GF3, GH1, GH2, G3, G10
    - hochwertige, vergütete Glaslinsen versprechen gute Abbildungsqualität
    - robustes und aufwendig hergestelltes Metallgehäuse
    - manuelle Fokussierung
    - mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwendbar
    - mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich das Objektiv schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren
    - auch für Anfänger bestens geeignet
    - inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
    - die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten
    - Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1000mm)!
    - Lieferung inklusive Adapter
    - dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Olympus 4/3, Olympus OM, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica, Samsung, Sony Alpha

    Bei Verwendung an digitalen Kameras (z. B. Olympus E-P1, Panasonic DMC-GH 1K und Panasonic DMC-G 1K) ergibt sich durch die Brennweitenverlängerung von 2,0 ein SUPERTELE mit einer Äquivalenzbrennweite von 1000mm! (bzw. 2000mm mit optionalem 2x Konverter)

    Das walimex 500/8,0 Linsenobjektiv verfügt über eine Brennweite von 500mm und über eine über den Blendenring einstellbare Lichtstärke von 1:8-32. Das robuste Metallgehäuse und die hochwertige Verarbeitung und Mechanik gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich das Objektiv schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Olympus: PEN E-P1, PEN E-P2, E-P3, PEN E-PL1, PEN E-PL2, E-PL3, E-PM1 Panasonic: G1, G2, GF1, GF2, GF3, GH1, GH2, G3, G10
Design
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
4/4
Minimale Blendenzahl
8
Naheinstellgrenze
10 m
Fokuseinstellung
Manuell
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
5 °
Brennweitenbereich
0 - 500 mm
Gewicht und Abmessungen
Filtergröße
67 mm
Länge (mm)
298 mm
Gewicht
640 g
Lieferumfang
Weiche Reisetasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,68*
€ 378,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,18*
€ 377,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,27*
€ 376,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,87*
€ 375,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,78*
€ 371,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.