Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15866 Kameraobjektiv Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15866 Kameraobjektiv Weiß
Walimex 15866 Kameraobjektiv Weiß
Walimex 15866 Kameraobjektiv Weiß
Walimex 15866 Kameraobjektiv Weiß
Walimex 15866 Kameraobjektiv Weiß
Walimex 15866 Kameraobjektiv Weiß
Walimex 15866 Kameraobjektiv Weiß
Walimex 15866 Kameraobjektiv Weiß
Walimex 15866 Kameraobjektiv Weiß
Walimex 15866 Kameraobjektiv Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6005799
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15866
EAN/GTIN:
     4250234558662
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • geeignet für folgende Kameras: digitale Dynax 5D, 7D, analoge Dynax-Serie, Sony Alpha A100, A200, A230,A290, A300, A330, A350, A380,A390, A450, A500, A550, A560, A580, A700, A850, A900, A33, A35, A55V
    - Super-Telezoom mit T2 Anschluss
    - ideal für die Tierfotografie
    - Naheinstellgrenze von nur 5 Metern
    - manuelle Fokussierung
    - Innenfokussierung
    - mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwendbar
    - inklusive Metallgegenlichtblende
    - mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich das Objektiv schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren
    - inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
    - die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten
    - Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1300-2600mm)!
    - Lieferung inklusive Adapter
    - dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica, Samsung

    Bei Verwendung an digitalen Spiegelreflexkameras (z. B. Minolta 5D, 7D und Sony Alpha 100, 200, 230, 290, 300, 330, 350, 380, 390, 450, 500, 550, 700) ergibt sich durch die Brennweitenverlängerung von 1,6 ein SUPERTELE mit einer Äquivalenzbrennweite von 1040-2080mm! (bzw. 2080-4160mm mit optionalem 2x Konverter)

    Das walimex pro Telezoom-Objektiv verfügt über einen ungewöhnlich hohen Brennweitenbereich von 650-1300mm bei einer Lichtstärke von 1:8,0-16 (brennweitenabhängig). Das robuste Metallgehäuse und die hochwertig vergüteten Glaslinsen gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Die Innenfokussierung (d.h. die Frontlinse dreht sich beim Scharfstellen nicht mit) ermöglicht den problemlosen Einsatz von Pol- und Verlaufsfiltern. Mit Hilfe der stabilen Stativschelle lässt sich die Optik schwerpunktoptimiert auf einem Stativ fixieren (wegen der hohen Brennweite empfehlen wir den Einsatz eines Stativs, um verwacklungsfreie Aufnahmen zu erhalten). Bei einer verhältnismäßig geringen Naheinstellgrenze von nur 5 Metern ermöglicht das Objektiv bei 1300mm eine sensationelle Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Dynax 5D, 7D, Dynax-Serie, Sony Alpha 100, 200, 230, 290, 300, 330, 350, 380, 390, 450, 500, 550, 700, 850, 900
Design
Material
Metall
Produktfarbe
Weiß
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/5
Naheinstellgrenze
5 m
Maximale Blendenzahl
16
Betrachtungswinkel (horizontal)
3.8 °
Fokuseinstellung
Manuell
Betrachtungswinkel (vertikal)
2.5 °
Brennweitenbereich
650 - 1300 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
105 mm
Filtergröße
95 mm
Länge (mm)
590 mm
Gewicht
2000 g
Lieferumfang
Weiche Reisetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,30*
€ 426,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,34*
€ 422,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,40*
€ 412,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,99*
€ 399,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,62*
€ 375,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.