Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15529 Kameraobjektiv SLR Teleobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15529 Kameraobjektiv SLR Teleobjektiv
Walimex 15529 Kameraobjektiv SLR Teleobjektiv
Walimex 15529 Kameraobjektiv SLR Teleobjektiv
Walimex 15529 Kameraobjektiv SLR Teleobjektiv
Walimex 15529 Kameraobjektiv SLR Teleobjektiv
Walimex 15529 Kameraobjektiv SLR Teleobjektiv
Walimex 15529 Kameraobjektiv SLR Teleobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6005719
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15529
EAN/GTIN:
     4250234555296
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • mit T2 Adapter an allen Spiegelreflexkameras verwendbar
    - lichtstarkes, kurzes Teleobjektiv mit T2-Anschluss
    - hochwertige Verarbeitung und Mechanik
    - robustes Metallgehäuse
    - ideal für Reise-, Natur- und Tierfotografie
    - manuelle Fokussierung
    - sehr kurze Naheinstellgrenze von ca. 2m
    - inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
    - die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten
    - Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1600mm)!
    - T2 Anschluss
    - dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Olympus OM,Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta AF, Minolta MD, Leica R/SL, Pentax, Praktica, Samsung, Sony Alpha

    Das walimex pro 800/8,0DX Spiegelteleobjektiv verfügt über eine Brennweite von 800mm und über eine sehr gute Lichtstärke von 1:8,0. Das robuste Metallgehäuse und die hochwertige Verarbeitung und Mechanik gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Bei einer sehr kurzen Naheinstellgrenze von nur 2 Metern ermöglicht das Objektiv eine sehr gute Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon, Konica Minolta, Nikon, Olympus, Pentax, Samsung, Sony
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Olympus OM,Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta AF, Minolta MD, Leica R/SL, Pentax, Praktica, Samsung, Sony Alpha
Streulichtblende
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 110 x 130 mm
Design
Material
Metall
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/8
Objektivtyp
Teleobjektiv
Naheinstellgrenze
3.5 m
Fokuseinstellung
Manuell
Brennweitenbereich
0 - 800 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Filtergröße
35 mm
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
946 g
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,77*
€ 334,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.