Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ALC-SH147 9,44 cm Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ALC-SH147 9,44 cm Rund Schwarz
Sony ALC-SH147 9,44 cm Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59958226
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ALCSH147.SYH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Objektivdurchmesser
94.4 mm
Form
Rund
Kompatibilität
SEL100F28GM
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gesamthöhe
60.6 mm
Gewicht
51 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.